Digitale werkplaatsschuifmaat met meetpunten, Meetbereik: 500mm

Artikelnummer: 415350 500

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 40,50 / st.
  • € 29,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 13385
  • Aansluiting: USB-interface; Digimatic-interface
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 500 mm
Aflezing 0,01 mm
Meetafwijking E MPE ±0,06 mm
Aansluiting USB-interface; Digimatic-interface
Beklengte 150 mm
Binnenmeetbek-⌀ 20 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 415350 500
EAN/GTIN 4946368124827
Nummer fabrikant 551-204-10

Omschrijving

Uitvoering:

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers weergegeven.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Aansluitkabel nr. 497080 en 497100.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Digitale werkplaatsschuifmaat met meetpunten, Meetbereik: 500mm

Digitale werkplaatsschuifmaat met meetpunten, Meetbereik: 500mm

op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 960,00
op aanvraag
Op voorraad
443 stuks direct leverbaar
384,00 €
€ 304,00
Aflezing 0,01 mm 0,01 mm
Energievoorziening Batterijvoeding Batterijvoeding
Binnenmeetbek-⌀ 20 mm 20 mm
Beklengte 150 mm 150 mm
Materiaal Edelstaal, RVS Edelstaal, RVS
Meettechniek Digitaal digitaal
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357 081560 CR2032