Digitale schuifmaat ABS met meetpunten 500 mm

Artikelnummer: 415621 500

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 28,10 / st.
  • € 38,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
487 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm ISO 13385
    Aflezing 0,01 mm
    Aflezing 0,0005 inch
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Meetafwijking E MPE ±0,06 mm
    Meetpunten ja
    Beklengte 150 mm
    Binnenmeetbek-⌀ 20 mm
    Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
    Meettechniek digitaal
    Materiaal Edelstaal, RVS
    alle delen gehard
    Verpakking stevige box
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
    Producttype Werkplaatsschuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 415621 500
    EAN/GTIN 4045197829924
    Nummer fabrikant 415621 500

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Digitale schuifmaat met absolute meetschaal, geen nulstelling nodig. Groot, contrastrijk digitaal display. Elektronica wordt na 5 minuten automatisch uitgeschakeld. Inschakelen door eenvoudig aan te schuiven. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Met robuuste metalen behuizing.

    Levering:

    Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen