{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 750 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meetafwijking E MPE | ±0,06 mm | |
Aansluiting | USB-interface; Digimatic-interface | |
Beklengte | 150 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415350 750 | |
EAN/GTIN | 4946368124858 | |
Nummer fabrikant | 551-206-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitale werkplaatsschuifmaat met meetpunten 750 mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 1.314,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 586,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
alle delen | gehard | gehard |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | eenmalige instelling van het nulpunt |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Beklengte | 150 | 150 |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | 081560 CR2032 |