{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,04 mm | |
IP-klasse | IP 67 | |
Beklengte | 64 mm | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412733 300 | |
EAN/GTIN | 4059192058302 | |
Nummer fabrikant | 4103306 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Digitale schuifmaat IP67, Meetbereik: 300mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 381,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
€ 261,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 347,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | mm / inch | mm / inch |
alle delen | gehard | gehard | gehard |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 | 1 |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |