{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 200 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,3 | |
IP-klasse | IP 67 | |
Beklengte | 50 mm | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412733 200 | |
EAN/GTIN | 4059192058289 | |
Nummer fabrikant | 4103304 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Digitale schuifmaat IP67, Meetbereik: 200mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
282,00 €
€ 226,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
959 stuks direct leverbaar
118,50 €
€ 96,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
202,00 €
€ 157,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
266,00 €
€ 219,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
269 stuks direct leverbaar
165,50 €
€ 131,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
320,00 €
€ 242,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Beklengte | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box | stevige box | stevige box | stevige box |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal |
Producttype | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |