Stationaire doorslijpschijf T 500x6,3x40 mm ″zeer zacht″ HD STEEL voor staal 100 m/s

Artikelnummer: 4007220803417
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220803417
    EAN/GTIN 4007220803417
    Nummer fabrikant 66325050
    L-nummer L51070 457

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het PFERD-programma biedt met de stationaire doorslijpschijven een gereedschap dat aan de hoogste eisen van doorslijptaken voldoet. Stationaire doorslijpschijven zijn in verschillende uitvoeringen en afmetingen verkrijgbaar. Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Gereedschap voor de hoogste eisen aan de doorslijpopgave. Bijzonder geschikt voor gebruik bij nabewerkingen.

    Kenmerk:

    • Omtreksnelheid, max.: 100 m/s
    • RPM, max.: 3800 RPM
    • Vorm: EHT / 41 / T1
    • Breedte metrisch: 6.3 mm
    • Ø asgat: 40 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 500 mm
    • Hardheden: L (zacht)

    Voordeel:

    • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
    • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
    • Geschikt voor de dop op haakse slijpers.
    • Zeer goede corrosiebestendigheid.
    • Zorgt voor fijne oppervlakken.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van grote dwarsdoorsnedes; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van grote dwarsdoorsnedes; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Staal

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen