Reduceerring voor doorslijpschijfasgat 40 naar 30,0 mm (breedte 4,5 mm) met aanslagband

Artikelnummer: 4007220176283
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Verloopring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220176283
EAN/GTIN 4007220176283
Nummer fabrikant 69900007

Omschrijving

Omschrijving:

Door de reduceerringen kunnen de standaardasgaten veilig aangepast worden naar een kleinere boringsmaat.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 4.5 mm
  • Ø binnen metrisch: 30 mm
  • ø buiten metrisch: 40 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.

Tip:

  • Let erop dat de flenzen op de machine achterwaarts gedraaid zijn, om de gereedschappen veilig op te spannen.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.