Reduceerring voor doorslijpschijfasgat 40 naar 25,4 mm (breedte 4,5 mm) met aanslagband

Artikelnummer: 4007220176306
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Verloopring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220176306
EAN/GTIN 4007220176306
Nummer fabrikant 69900009

Omschrijving

Omschrijving:

Door de reduceerringen kunnen de standaardasgaten veilig aangepast worden naar een kleinere boringsmaat.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 4.5 mm
  • Ø binnen metrisch: 25.4 mm
  • ø buiten metrisch: 40 mm

Voordeel:

  • Flexibele aanpassing aan de vereisten van de aandrijfmachine.
  • Met een aanslagkraag om te voorkomen dat de ringen door de schijfboring worden gedrukt.

Tip:

  • Let erop dat de flenzen op de machine achterwaarts gedraaid zijn, om de gereedschappen veilig op te spannen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen