Stationaire doorslijpschijf T 400x4,8x40 mm ″middelhard″ HD STEEL voor staal 100 m/s

Artikelnummer: 4007220539880
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220539880
    EAN/GTIN 4007220539880
    Nummer fabrikant 66324205
    L-nummer L51070 458

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het PFERD-programma biedt met de stationaire doorslijpschijven een gereedschap dat aan de hoogste eisen van doorslijptaken voldoet. Stationaire doorslijpschijven zijn in verschillende uitvoeringen en afmetingen verkrijgbaar. Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden. Gereedschap voor de hoogste eisen aan de doorslijpopgave. Bijzonder geschikt voor gebruik bij nabewerkingen.

    Kenmerk:

    • Omtreksnelheid, max.: 100 m/s
    • RPM, max.: 4800 RPM
    • Vorm: EHT / 41 / T1
    • Breedte metrisch: 4.8 mm
    • Ø asgat: 40 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 400 mm
    • Hardheden: Q (middelhard)

    Voordeel:

    • Veilig werken via dodemansverbinding.
    • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
    • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
    • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
    • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van grote dwarsdoorsnedes; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van grote dwarsdoorsnedes; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Staal

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen