POLIVLIES-klitschijf PVKR korund Ø 180 mm A100G voor fijnslijpen & finish met haakse slijpmachine

Artikelnummer: 4007220354285
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220354285
EAN/GTIN 4007220354285
Nummer fabrikant 42871606
L-nummer L51050 278

Omschrijving

Uitvoering:

  • grof, geelbruin

Omschrijving:

POLIVLIES-klitschijven zijn geschikt voor het slijpen van grotere vlakken. Door het flexibele systeem van POLIVLIES-klitschijf en POLIVLIES-klitschijvenhouder is ook het gebruik op contouren mogelijk. Door de voorgestanste boringen kunnen zij optimaal gecentreerd op verschillende steunschijven gebruikt worden. Zij zijn speciaal geschikt voor de bewerking van grote vlakken van edelstaal (INOX). POLIVLIES-korrelgrofte 100 G = grof (geelbruin)

Kenmerk:

  • RPM, max.: 3500 RPM
  • RPM, opt.: 2200 RPM
  • Uitvoering: grof, geelbruin
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 180 mm
  • Korrelgrofte: 100 G

Voordeel:

  • Snelle voortgang van het werk en hoge kosteneffectiviteit dankzij goede machineprestaties.
  • Goede standtijd.
  • Ook geschikt voor energiezuinige haakse slijper.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–20 m/s gebruiken. Met POLIVLIES-klitschijvenhouder gebruiken. Voorgestanste centreerboring indien nodig uitbreken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Levering:

  • POLIVLIES-klitschijvenhouder a.u.b. apart bestellen.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen