POLIVLIES-klitschijvenhouder PVKRH Ø 180 mm schroefdraad M14

Artikelnummer: 4007220354223
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220354223
EAN/GTIN 4007220354223
Nummer fabrikant 42711784

Omschrijving

Uitvoering:

  • zonder centreerpen

Omschrijving:

Houders voor POLIVLIES-klitschijven.

Kenmerk:

  • PFERD type: PVKRH 180
  • RPM, max.: 3500 RPM
  • Uitvoering: zonder centreerpen
  • ø buiten metrisch: 180 mm
  • Ø schroefdraad: M14

Voordeel:

  • Snelle voortgang van het werk en hoge kosteneffectiviteit dankzij goede machineprestaties.
  • Goede standtijd.
  • Ook geschikt voor energiezuinige haakse slijper.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen