POLIVLIES-klitschijvenhouder PVKRH Ø 180 mm schroefdraad M14 met centreerpen Ø 22 mm

Artikelnummer: 4007220095782
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220095782
EAN/GTIN 4007220095782
Nummer fabrikant 42712178
L-nummer L51050 736

Omschrijving

Uitvoering:

  • met centreerpen

Omschrijving:

Houders voor POLIVLIES-klitschijven.

Kenmerk:

  • PFERD type: PVKRH 180-22
  • RPM, max.: 3500 RPM
  • Uitvoering: met centreerpen
  • ø buiten metrisch: 180 mm
  • Ø schroefdraad: M14

Voordeel:

  • Maakt snellere centrische klemming mogelijk.
  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.
  • Maakt vloeiende oppervlaktebewerking mogelijk.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.