CHAIN SHARP KSSG 91 kettingzaagscherpapparaat Ø 4,0 mm voor kettingsteken 3/8″-LowProfile

Artikelnummer: 4007220005460
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Kettingzaagvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220005460
    EAN/GTIN 4007220005460
    Nummer fabrikant 11099092
    L-nummer L51060 272

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het PFERD-productprogramma omvat scherpapparaten voor zowel het handmatig als machinaal scherpen van kettingzagen. Scherpapparaten van PFERD kenmerken zich door een lange gebruiksduur en eenvoudige bediening. Kettingzaagscherpapparaten van PFERD zijn uitstekend geschikt voor het manueel scherpen van kettingzagen. Manueel scherpen is economischer en veel behoedzamer dan machinaal scherpen en verlengt de levensduur van de kettingzaag bij vroegtijdig nascherpen. De ombouw van het apparaat voor het scherpen van de rechtse en linkse snijtanden gebeurt met weinig handgrepen. Het kettingzaagscherpapparaat omvat het scherpapparaat, een kettingzaagvijl Classic Line, een dieptebegrenzervijl en een ergonomisch vijlhecht FH 1 KSF. Het wordt met uitvoerige bedieningshandleiding in een transparante, herbruikbare kunststof tas geleverd, die beschermt tegen beschadiging en vervuiling.

    Kenmerk:

    • PFERD type: KSSG 91
    • Kettingsteken: 3/8 LP
    • Scherphoek: 35 °
    • Geschikt voor Ø metrisch: 4,0 mm
    • Breedte metrisch: 60 mm
    • Kap: Classic Line
    • Afstand dieptebegrenzer: 0.65 mm
    • Lengte metrisch: 340 mm
    • Hoogte: 27 mm

    Voordeel:

    • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
    • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals binnenranden, groeven en groeven.
    • Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Scherpen
    • Bewerkingsopgaven: Scherpen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Levering:

    • Neem de gedefinieerde dieptebegrenzerafstand in acht.
    • PFERD biedt dit kettingzaagscherpapparaat in verschillende uitvoeringen aan, die aan de verschillende kettingsteken zijn aangepast.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen