Kettingzaagvijl rond Ø 4,0x200 mm Classic Line 2 stuks in kunststof hoesje

Artikelnummer: 4007220005408
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Kettingzaagvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220005408
    EAN/GTIN 4007220005408
    Nummer fabrikant 11081203
    L-nummer L51060 407

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kettingzaagvijlen van PFERD worden wereldwijd gebruikt voor het scherpen van kettingzagen. Zij zijn los met hecht te gebruiken of in combinatie met dieptebegrenzervijlen met de onder gebruikers populaire kettingzaagscherpapparaten CHAIN SHARP. Twee ronde vijlen van de Classic Line met spiraalkap in een verkoopbevorderende kunststof verpakking voor de bescherming tegen vuil en beschadiging. Ronde vijlen voor het manueel scherpen van kettingzagen met nauwkeurige spiraalkap voor extreme scherpte en bijzonder hoge standtijd. Scherpen de tandsnedes snel en krasvrij. Maken economisch en in vergelijking tot het machinaal naslijpen economisch scherpen mogelijk zonder thermische belasting door wrijving.

    Kenmerk:

    • PFERD type: 4122 SK
    • Kettingsteken: 1/4 , 3/8 LP
    • Kap: Classic Line
    • Lengte metrisch: 200 mm
    • ø buiten metrisch: 4 mm

    Voordeel:

    • De overlappende opening aan de achterzijde voorkomt dat bestanden onbedoeld uit de verpakking glijden.
    • Optimale combinatie van standtijd en verwijderingsprestaties, agressief bestandsgedrag voor snel slijpen.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Scherpen
    • Bewerkingsopgaven: Scherpen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Levering:

    • Een verpakkingseenheid bevat twintig kunststof verpakkingen met telkens twee vijlen.

    Tip:

    • Let in beginsel altijd op de actuele aanwijzingen en aanbevelingen van de fabrikant van de apparaten en kettingzagen.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen