Reservedieptebegrenzervijl type 4131 7x4 mm 200 mm kap 2 voor Chain Sharp KSSG 91

Artikelnummer: 4007220011225
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Dieptebegrenzervijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220011225
    EAN/GTIN 4007220011225
    Nummer fabrikant 11691202
    L-nummer L51060 681

    Omschrijving

    Omschrijving:

    PFERD biedt een reeks reservevijlen voor verschillende vijlgereedschappen aan. Naast reservevijlen voor lakschaven en reservevijlbladen voor universele kantvijlen zijn ook kettingzaag- en dieptebegrenzervijlen voor de kettingzaagscherpapparaten van PFERD beschikbaar. Rechthoekige vijl met kap aan twee zijden. Geschikt voor het kettingzaagscherpapparaat CHAIN SHARP KSSG.

    Kenmerk:

    • PFERD type: 4131
    • Breedte metrisch: 7 mm
    • Kap: 2
    • Lengte metrisch: 200 mm
    • Hoogte: 4.5 mm

    Voordeel:

    • Snel wisselen van gereedschap zonder speciaal gereedschap.
    • Handig ontwerp.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Scherpen
    • Bewerkingsopgaven: Scherpen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen