Ronde permanent-magnetische opspanplaat met radiale poolverdeling, Houder-⌀: 350mm

Artikelnummer: 380810 350
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Houder-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Houder-⌀ 350 mm
Hoogte 73 mm
Hoogtetolerantie +0,5 / -2 mm
⌀ niet magnetische kern 40 mm
Maximale opboor-⌀ 58 mm
Steekcirkel-⌀ 220 / 300 mm
Schroefdraad-⌀ 8×M8
Gewicht 49 kg
Nominale hechtkracht 150 N/cm2
Centreer-⌀ 170 mm
Centreerdiepte 6 mm
Producttype Magnetische spanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 380810 350
EAN/GTIN 4045197310958
Nummer fabrikant 244.06-350

Omschrijving

Uitvoering:

  • Neodymium-magneetsysteem met grote hechtkracht.
  • Concentrische groeven voor het uitlijnen van werkstukken.
  • Het centrum is niet magnetisch, dus doorgangsboring mogelijk.

Aan-uitschakelen via hendel.

Toepassing:

  • Voor slijpen en draaien.
  • Door radiale poolverdeling uitermate geschikt voor het opspannen van ringen.
  • Voor ronde en ringvormige werkstukken.