{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Houder-⌀ | 150 mm | |
Hoogte | 57 mm | |
Hoogtetolerantie | +0,5 / -2 mm | |
⌀ niet magnetische kern | 20 mm | |
Maximale opboor-⌀ | 24 mm | |
Steekcirkel-⌀ | 80 / 120 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8×M6 | |
Gewicht | 6,5 kg | |
Nominale hechtkracht | 100 N/cm2 | |
Centreer-⌀ | 50 mm | |
Centreerdiepte | 5 mm | |
Producttype | Magnetische spanhouder |
Artikelnummer | 380810 150 | |
EAN/GTIN | 4045197310910 | |
Nummer fabrikant | 244.06-150 |