Ronde permanent-magnetische opspanplaat met radiale poolverdeling, Houder-⌀: 130mm

Artikelnummer: 380810 130
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Houder-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Houder-⌀ 130 mm
Hoogte 57 mm
Hoogtetolerantie +0,5 / -2 mm
⌀ niet magnetische kern 16 mm
Maximale opboor-⌀ 20 mm
Steekcirkel-⌀ 100 mm
Schroefdraad-⌀ 4×M6
Gewicht 5,7 kg
Nominale hechtkracht 100 N/cm2
Centreer-⌀ 50 mm
Centreerdiepte 5 mm
Producttype Magnetische spanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 380810 130
EAN/GTIN 4045197310903
Nummer fabrikant 244.06-130

Omschrijving

Uitvoering:

  • Neodymium-magneetsysteem met grote hechtkracht.
  • Concentrische groeven voor het uitlijnen van werkstukken.
  • Het centrum is niet magnetisch, dus doorgangsboring mogelijk.

Aan-uitschakelen via hendel.

Toepassing:

  • Voor slijpen en draaien.
  • Door radiale poolverdeling uitermate geschikt voor het opspannen van ringen.
  • Voor ronde en ringvormige werkstukken.