Permanent-magnetische opspanplaat, poolverdeling 500 mm

Artikelnummer: 380100 500
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Poolplaatlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Poolplaatlengte 500 mm
Breedte 200 mm
Hoogte 59 mm
Hoogtetolerantie +0,5 / -2 mm
Magneetveldhoogte 12 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat 5 mm
Gewicht 44 kg
Nominale hechtkracht 150 N/cm2
Producttype Magnetische spanplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 380100 500
EAN/GTIN 4045197310651
Nummer fabrikant 243.11-500X200

Omschrijving

Uitvoering:

  • Neodymium-magneetsysteem met grote hechtkracht.
  • Aan-uitschakelen via hendel.
  • In de stand ‘Uit’ kunnen werkstukken door een zwak tegenveld eenvoudig worden verwijderd.
  • Voorzien met langs-/dwarsaanslagen.
  • Lamellen van 3 mm messing / 12 mm staal.
  • Het magnetisch veld wordt zonder verstrooiing gevormd, waardoor magnetisering van het werkstuk wordt voorkomen.

Toepassing:

  • Geschikt voor zware verspaning zoals frezen bij ruwe bewerkingen.
  • Voor kleine, middelgrote en grote werkstukken, ook met ruwe of oneffen oppervlakken.