{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Poolplaatlengte | 250 mm | |
Breedte | 150 mm | |
Hoogte | 56 mm | |
Hoogtetolerantie | +0,5 / -2 mm | |
Magneetveldhoogte | 12 mm | |
Slijtbaarheid van de poolplaat | 5 mm | |
Gewicht | 17 kg | |
Nominale hechtkracht | 150 N/cm2 | |
Producttype | Magnetische spanplaat |
Artikelnummer | 380100 250 | |
EAN/GTIN | 4045197310620 | |
Nummer fabrikant | 243.11-250X150 | |
Fabrikant | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |