Permanent-magnetische opspanplaat, poolverdeling, Poolplaatlengte: 350mm

Artikelnummer: 380100 350
Kopiëren
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Poolplaatlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Poolplaatlengte 350 mm
Breedte 150 mm
Hoogte 56 mm
Hoogtetolerantie +0,5 / -2 mm
Magneetveldhoogte 12 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat 5 mm
Gewicht 24 kg
Nominale hechtkracht 150 N/cm2
Producttype Magnetische spanplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 380100 350
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197310637
Kopiëren
Nummer fabrikant 243.11-350X150
Kopiëren
Fabrikant SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Neodymium-magneetsysteem met grote hechtkracht.
  • Aan-uitschakelen via hendel.
  • In de stand ‘Uit’ kunnen werkstukken door een zwak tegenveld eenvoudig worden verwijderd.
  • Voorzien met langs-/dwarsaanslagen.
  • Lamellen van 3 mm messing / 12 mm staal.
  • Het magnetisch veld wordt zonder verstrooiing gevormd, waardoor magnetisering van het werkstuk wordt voorkomen.

Toepassing:

  • Geschikt voor zware verspaning zoals frezen bij ruwe bewerkingen.
  • Voor kleine, middelgrote en grote werkstukken, ook met ruwe of oneffen oppervlakken.

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen