Onderlegschijf M27

Artikelnummer: 375340 M27
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6340
voor schroefdraad M27
Boring-⌀ d1 28 mm
Buiten-⌀ d2 68 mm
Dikte h 10 mm
Producttype UNTERLEGSCHEIBE

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375340 M27
EAN/GTIN 4020772082918
Nummer fabrikant 82917

Omschrijving

Uitvoering:

Extra dik, vlak geperst en gehard, kanten gebroken.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor spanijzers. Speciaal voor de apparatenbouw.

Norm:

DIN 6340