Onderlegschijf M20

Artikelnummer: 375340 M20
op aanvraag
Op voorraad
1.296 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6340
voor schroefdraad M20
Boring-⌀ d1 21 mm
Buiten-⌀ d2 50 mm
Dikte h 6 mm
Producttype UNTERLEGSCHEIBE

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375340 M20
EAN/GTIN 4020772082888
Nummer fabrikant 82883

Omschrijving

Uitvoering:

Extra dik, vlak geperst en gehard, kanten gebroken.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor spanijzers. Speciaal voor de apparatenbouw.

Norm:

DIN 6340

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Voor schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen