Onderlegschijf M14

Artikelnummer: 375340 M14
op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6340
voor schroefdraad M14
Boring-⌀ d1 15 mm
Buiten-⌀ d2 40 mm
Dikte h 5 mm
Producttype UNTERLEGSCHEIBE

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375340 M14
EAN/GTIN 4020772082857
Nummer fabrikant 82859

Omschrijving

Uitvoering:

Extra dik, vlak geperst en gehard, kanten gebroken.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor spanijzers. Speciaal voor de apparatenbouw.

Norm:

DIN 6340