T-groefstuk 22 mm

Artikelnummer: 370560 22
op aanvraag
Op voorraad
227 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor nominale T-groefmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 508
  • Materiaal: temperstaal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 508
    Norm DIN 508
    Breedte a 21,7 mm
    Breedte e 35 mm
    Hoogte k 14 mm
    Lengte 35 mm
    Draadafmeting M16
    Stukhoogte 28 mm
    Nominale T-groefmaat 22 mm
    met schroefdraad ja
    Materiaal temperstaal
    Sterkteklasse 10
    Producttype T-groefstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 370560 22
    EAN/GTIN 4020772155636
    Nummer fabrikant 155630

    Omschrijving

    Toepassing:

    In combinatie met tapeinden volgens norm.

    Norm:

    DIN 508

    Materiaal:

    temperstaal, sterkte 10.

    Tip:

    Alleen volledig belastbaar bij benutting van de totale schroefdraadlengte.