• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

T-groefstuk, M16, Voor nominale T-groefmaat: 18mm

Artikelnummer: 370560 18
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4.596 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor nominale T-groefmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 508
  • Materiaal: temperstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 508
Norm DIN 508
Breedte a 17,7 mm
Breedte e 28 mm
Hoogte k 10 mm
Lengte 28 mm
Draadafmeting M16
Nominale T-groefmaat 18 mm
met schroefdraad ja
Materiaal temperstaal
Sterkteklasse 10
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370560 18
EAN/GTIN 4020772080068
Nummer fabrikant 80069
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met tapeinden volgens norm.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

temperstaal, sterkte 10.

Tip:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de totale schroefdraadlengte.