{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 508 | |
Norm | DIN 508 | |
Breedte a | 19,7 mm | |
Breedte e | 32 mm | |
Hoogte k | 12 mm | |
Lengte | 32 mm | |
Draadafmeting | M16 | |
Stukhoogte | 24 mm | |
Nominale T-groefmaat | 20 mm | |
met schroefdraad | ja | |
Materiaal | temperstaal | |
Sterkteklasse | 10 | |
Producttype | T-groefstuk |
Artikelnummer | 370560 20 | |
EAN/GTIN | 4020772080181 | |
Nummer fabrikant | 80184 |