Verschuifbare krachtspanklem kort 5

Artikelnummer: 370092 5
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 764Md
    T-groefbreedte 14 mm
    Bevestigingsbout G M12
    Spanhoogte h-H 6 mm - 50 mm
    Spankracht 32 kN
    A 36 mm
    A1 78 mm
    B 54 mm
    B1 18 mm
    L 95 mm
    Verstelafstand V 12 mm - 82 mm
    Sleutelwijdte SW 8 mm
    Bevestigingsschroef G1 M16
    Producttype Krachtspanklem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 370092 5
    EAN/GTIN 4020772003135
    Nummer fabrikant 556189

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Spankracht 30 resp. 49 kN met aanhaalmoment bij ca. 100 Nm.
    • Gesmeed spanelement van gelegeerd temperstaal, zwart verzinkt.
    • In hoogte en lengte traploos verstelbaar.
    • Lage constructie.

    Levering:

    • Basiselement en houder.
    • T-groefstuk DIN 508 met spanschroef sterkteklasse 12.9.

    Accessoires:

    Drukstukken nr. 370095.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen