Drukstuk, edelstaal DR

Artikelnummer: 370095 DR
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 7600D
Uitvoering geribbeld
Lengte L 25 mm
Breedte B 18 mm
Hoogte H 19,5 mm
Producttype Drukstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370095 DR
EAN/GTIN 4020772553357
Nummer fabrikant 553352

Omschrijving

T.b.v.:

Type 1 / 2 / 5

Levering:

Inclusief spanstift.