Verschuifbare krachtspanklem kort, Type: 6

Artikelnummer: 370092 6
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 764Md
T-groefbreedte 18 mm
Bevestigingsbout G M16
Spanhoogte h-H 6 mm - 50 mm
Spankracht 40 kN
A 42 mm
A1 92 mm
B 60 mm
B1 20 mm
L 110 mm
Verstelafstand V 15 mm - 95 mm
Sleutelwijdte SW 10 mm
Bevestigingsschroef G1 M20
Producttype Krachtspanklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370092 6
EAN/GTIN 4020772004682
Nummer fabrikant 556190

Omschrijving

Uitvoering:

  • Spankracht 30 resp. 49 kN met aanhaalmoment bij ca. 100 Nm.
  • Gesmeed spanelement van gelegeerd temperstaal, zwart verzinkt.
  • In hoogte en lengte traploos verstelbaar.
  • Lage constructie.

Levering:

  • Basiselement en houder.
  • T-groefstuk DIN 508 met spanschroef sterkteklasse 12.9.

Accessoires:

Drukstukken nr. 370096.