{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M20 | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Buiten-⌀ D1 | 34,5 mm | |
Lengte 1 | 35 mm | |
Kraaglengte L2 | 20 mm | |
maximale belastbaarheid (statisch) | 165 kN | |
Producttype | Pendeloplegvlak |
Artikelnummer | 370056 M20 | |
EAN/GTIN | 2050001886170 | |
Nummer fabrikant | K0282.320 |