Pendeloplegvlak geribbeld, buitendraad, Schroefdraad M: M16

Artikelnummer: 370056 M16
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M16
Buiten-⌀ D 30 mm
Buiten-⌀ D1 20 mm
Lengte 1 27 mm
Kraaglengte L2 16 mm
maximale belastbaarheid (statisch) 90 kN
Producttype Pendeloplegvlak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370056 M16
EAN/GTIN 2050001875952
Nummer fabrikant K0282.316

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.
  • Kogel geborgd tegen verdraaien.

Kogel van kogellagerstaal.
Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Tip:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.