{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M12 | |
Buiten-⌀ D | 20 mm | |
Buiten-⌀ D1 | 10,5 mm | |
Lengte 1 | 18 mm | |
Kraaglengte L2 | 12 mm | |
maximale belastbaarheid (statisch) | 25 kN | |
Producttype | Pendeloplegvlak |
Artikelnummer | 370056 M12 | |
EAN/GTIN | 2050001879738 | |
Nummer fabrikant | K0282.312 |