Excentrische spanklem M8

Artikelnummer: 370005 M8

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,02 / Stuk
  • van 12 Stuk
    € 8,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M8
Zeskantschijf SW 20 mm
Inbusschijf SW1 5 mm
Excenterafstand S1 1 mm
Maat A 10,2 mm
Schijfhoogte H 4,8 mm
Draadlengte L 16 mm
Spankracht 3,6 kN
Maximaal aanhaalmoment 11,3 Nm
Producttype Excentrische spanklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370005 M8
EAN/GTIN 4046368503285
Nummer fabrikant 50208

Omschrijving

Uitvoering:

  • Weinig ruimte nodig, daardoor weinig storende contouren.
  • Spannen van willekeurig gevormde werkstukken.

6-Kant messingschijf met stalen excenterschroef.

Levering:

1 stalen schroef, 1 klemschijf.

Tip:

Bij klem M 10 is binnen-6-kant sleutel maat 7 nodig!