{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M12 | |
Zeskantschijf SW | 25 mm | |
Inbusschijf SW1 | 8 mm | |
Excenterafstand S1 | 2 mm | |
Maat A | 12,7 mm | |
Schijfhoogte H | 9,5 mm | |
Draadlengte L | 25 mm | |
Spankracht | 18 kN | |
Maximaal aanhaalmoment | 88 Nm | |
Producttype | Excentrische spanklem |
Artikelnummer | 370005 M12 | |
EAN/GTIN | 4046368503322 | |
Nummer fabrikant | 50212 |