Excentrische spanklem, Schroefdraad M: M16

Artikelnummer: 370005 M16

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,44 / Stuk
  • van 4 Stuk
    € 18,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M16
Zeskantschijf SW 30 mm
Inbusschijf SW1 12 mm
Excenterafstand S1 2,5 mm
Maat A 15 mm
Schijfhoogte H 12,7 mm
Draadlengte L 27 mm
Spankracht 27 kN
Maximaal aanhaalmoment 88 Nm
Producttype Excentrische spanklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370005 M16
EAN/GTIN 4046368503360
Nummer fabrikant 50216

Omschrijving

Uitvoering:

  • Weinig ruimte nodig, daardoor weinig storende contouren.
  • Spannen van willekeurig gevormde werkstukken.

6-Kant messingschijf met stalen excenterschroef.

Levering:

1 stalen schroef, 1 klemschijf.

Tip:

Bij klem M 10 is binnen-6-kant sleutel maat 7 nodig!