Opzetbek zonder trap 125

Artikelnummer: 363037 125
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    b1 125 mm
    Bekhoogte h 38 mm
    Hoogte h2 15 mm
    Beklengte l 66 mm
    Lengte l1 3 mm
    Gewicht 1,35 kg
    Geschikt voor kleurcode Xtric 125
    Producttype Bankschroefbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 363037 125
    EAN/GTIN 4062406592066
    Nummer fabrikant 363037 125

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gladde bekken zonder trap.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen