Opzetbek zonder trap 50

Artikelnummer: 363037 50
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    b1 50 mm
    Bekhoogte h 24 mm
    Hoogte h2 8 mm
    Beklengte l 40 mm
    Lengte l1 3 mm
    Gewicht 0,22 kg
    Geschikt voor kleurcode Xtric 50
    Producttype Bankschroefbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 363037 50
    EAN/GTIN 4062406592042
    Nummer fabrikant 363037 50

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gladde bekken zonder trap.