Opzetbek standaard 125

Artikelnummer: 363010 125
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    b1 125 mm
    Bekhoogte h 38 mm
    Hoogte h1 3 mm
    Hoogte h2 18 mm
    Beklengte l 66 mm
    Lengte l1 3 mm
    Gewicht 1,35 kg
    Geschikt voor kleurcode Xtric 125
    Producttype Bankschroefbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 363010 125
    EAN/GTIN 4062406221324
    Nummer fabrikant 363010 125

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Combibekken met klemvertanding en gladde spanvlakken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen