Opzetbek standaard, Voor type: 50

Artikelnummer: 363010 50
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

b1 50 mm
Bekhoogte h 24 mm
Hoogte h1 3 mm
Hoogte h2 11 mm
Beklengte l 40 mm
Lengte l1 3 mm
Gewicht 0,22 kg
Geschikt voor kleurcode Xtric 50
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 363010 50
EAN/GTIN 4062406355555
Nummer fabrikant 363010 50
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Combibekken met klemvertanding en gladde spanvlakken.