{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte | 160 mm | |
Spanbereik b I | 0 mm - 152 mm | |
Spanbereik b II | 147 mm - 302 mm | |
Spankracht | 60 kN | |
Gewicht | 60 kg | |
Hoogte basisdeel c | 137 mm | |
Bekhoogte C | 50 mm | |
Steunhoogte G −0,05 | 85 mm | |
L4 | 613 mm - 915 mm | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | HD-Allmatic | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 362250 160 | |
EAN/GTIN | 4250364400220 | |
Nummer fabrikant | 6921031000055 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hogedruk-machineklem zonder draaiplaat 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 3.679,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 3.185,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 2.817,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | HD-Allmatic | HD-HOLEX | HD-machineklem |
Gewicht | 60 kg | 50 kg | 60 kg |
Hoogte basisdeel c | 137 mm | 130 mm | 133 mm |
Spankracht | 60 kN | 50 kN | 50 kN |
Spanbereik b I | 0 mm - 152 mm | 0 mm - 155 mm | 0 mm - 104 mm |
Producttype | Machineklem | Machineklem | Machineklem |