{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte | 160 mm | |
Spanbereik b I | 0 mm - 155 mm | |
Spanbereik b II | 150 mm - 305 mm | |
Spanbereik b uitgebreid | 365 mm | |
Spankracht | 50 kN | |
Gewicht | 50 kg | |
Hoogte basisdeel c | 130 mm | |
Draadafmeting d1 | M16 | |
Lengte basisdeel a | 570 mm | |
L2 | 90 mm | |
L3 | 95 mm | |
L4 | 575 mm - 880 mm | |
Steunhoogte G +0,02 | 80 mm | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | HD-HOLEX | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 362010 160 | |
EAN/GTIN | 4045197233844 | |
Nummer fabrikant | 362010 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hogedruk-machineklem 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 3.185,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 2.817,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte | 160 mm | 160 mm |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | HD-HOLEX | HD-machineklem |
Gewicht | 50 kg | 60 kg |
Hoogte basisdeel c | 130 mm | 133 mm |
Spankracht | 50 kN | 50 kN |
Spanbereik b I | 0 mm - 155 mm | 0 mm - 104 mm |
Producttype | Machineklem | Machineklem |