{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte | 160 mm | |
Spanbereik b I | 0 mm - 104 mm | |
Spanbereik b II | 102 mm - 207 mm | |
Spanbereik b III | 205 mm - 310 mm | |
Spankracht | 50 kN | |
Gewicht | 60 kg | |
Hoogte basisdeel c | 133 mm | |
H | 80 mm | |
Bekhoogte C | 49,6 mm | |
L4 | 507 mm - 817 mm | |
Steunhoogte G ±0,02 | 83,5 mm | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | HD-machineklem | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 362075 160 | |
EAN/GTIN | 2050001760869 | |
Nummer fabrikant | 362075 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hogedruk-machineklem zonder draaiplaat 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 2.817,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 3.185,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte | 160 mm | 160 mm |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | HD-machineklem | HD-HOLEX |
Gewicht | 60 kg | 50 kg |
Hoogte basisdeel c | 133 mm | 130 mm |
Spankracht | 50 kN | 50 kN |
Spanbereik b I | 0 mm - 104 mm | 0 mm - 155 mm |
Producttype | Machineklem | Machineklem |