Hogedruk-machineklem zonder draaiplaat 135 mm

Artikelnummer: 362075 135
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 135 mm
Spanbereik b I 0 mm - 72 mm
Spanbereik b II 69 mm - 147 mm
Spanbereik b III 144 mm - 220 mm
Spankracht 40 kN
Gewicht 39 kg
Hoogte basisdeel c 112 mm
H 70 mm
Bekhoogte C 39,6 mm
L4 461 mm - 679 mm
Steunhoogte G ±0,02 72,5 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires HD-machineklem
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362075 135
EAN/GTIN 2050001760852
Nummer fabrikant 362075 135

Omschrijving

Uitvoering:

  • Basisdeel en beweegbare bovenslede van nodulair gietijzer GGG 60, geharde en geslepen geleidebanen.
  • Mechanisch-hydraulisch werkende krachtversterker met exact vooraf instelbare spankracht.
  • Onderhoudsvrije en compleet ingekapselde hogedrukspindel.
  • Standaard met geharde en geslepen gladde spanbekken.
  • Onderste deel met langs- en dwarssleuven maakt exact en snel uitlijnen van de machineklem in lengte- en dwarsrichting mogelijk.

Uitvoering - afbeelding:

Verwisselbare bekken.
Snelverstelling van het spanbereik.
Vooraf instellen van de spandruk.

Toepassing:

Voor het trillingsvrij, betrouwbaar spannen bij hoge snij- en voedingskrachten. Snel spannen met handslinger.

Levering:

Inclusief 1 paar gegroefde spanbekken (achterzijde glad), handslinger.

Accessoires:

Verwisselbare bekken nr. 362076; 362077; 362079, draaiplaat nr. 362073.