Modulaire machineklem 200/3 mm

Artikelnummer: 362110 200/3
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte A (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte A 200 mm
Gewicht 69 kg
Totale lengte L 595 mm
Spanbereik b 300 mm
Hoogte basisdeel G 70 mm
Bekhoogte C 65 mm
Pasgroef langs l 16 mm
Pasgroef dwars n 16 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires Gerardi 200
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362110 200/3
EAN/GTIN 4067263107149
Nummer fabrikant 362110 200/3

Omschrijving

Uitvoering:

  • Machineklem met neertrekbekken.
  • Eenvoudige mechanische bediening (tot 3,5 t).
  • Gemakkelijk instellen van de spanwijdte.
  • Inzetgehard HRC 60.
  • Parallelliteit 0,02 mm.

Levering:

Inclusief werkstukaanslag, 2 T-groefstukken vergelijkbaar met nr. 362160 maat 18/16, 1 spansleutel, 1 sleutelvoor binnenzeskantbouten, 4 spanklemstukken.

Tip:

andere T-groef-pasblokken zie nr. 362160.