Adapterplaat 550

Artikelnummer: 361170 550
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xpent
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Lengte L 554 mm
Breedte B 342 mm
Hoogte H 56,4 mm
Hoogte H1 24 mm
Gewicht 42,5 kg
Aantal ZC-boringen 6
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Producttype Adapterplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361170 550
EAN/GTIN 4045197809674
Nummer fabrikant 361170 550

Omschrijving

Toepassing:

Voor de optimale bevestiging van de machineklem voor 5-assige bewerking op nulpuntspansysteem steekmaat 200 mm.

T.b.v.:

Machineklem voor 5-assige bewerking, set nr. 361100 en basisrails nr. 361115.

Levering:

Inclusief klemlijst met cilinderbouten.

Accessoires:

Spanpennen nr. 360025 maat 18M16 en maat 18M16/138

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen