Adapterplaat, Voor type: 440

Artikelnummer: 361170 440
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xpent
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Lengte L 442 mm
Breedte B 342 mm
Hoogte H 54,4 mm
Hoogte H1 26 mm
Gewicht 34 kg
Aantal ZC-boringen 10
Geschikt voor kleurcode Xpent0
Producttype Adapterplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361170 440
EAN/GTIN 4045197849373
Nummer fabrikant 361170 440
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor de optimale bevestiging van de machineklem voor 5-assige bewerking op nulpuntspansysteem steekmaat 200 mm.

T.b.v.:

Machineklem voor 5-assige bewerking, set nr. 361100 en basisrails nr. 361115.

Levering:

Inclusief klemlijst met cilinderbouten.

Accessoires:

Spanpennen nr. 360025 maat 18M16 en maat 18M16/138

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.