Spindel TR16

Artikelnummer: 361119 TR16
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xpent
Buiten-⌀ D 40 mm
SW1 10
SW2 30
Lengte L 229,6 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Producttype spindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361119 TR16
EAN/GTIN 4045197809315
Nummer fabrikant 361119 TR16

Omschrijving

Uitvoering:

Trapeziumspindel voor optimale krachtoverbrenging.
De machineklem voor 5-assige bewerking wordt modulair samengesteld. De belangrijkste onderdelen zijn de spanmodules nr. 361105361110, basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelverlengstuk nr. 361120 en de opzetbekken nr. 361123361137.

Toepassing:

TR14 en TR16 voor spannen, TR14I en TR16I voor spreiden.

T.b.v.:

Spanmodules nr. 361105361110.

Accessoires:

Spindelverlengstukken nr. 361120, momentsleutel nr. 656050 120.
Dop voor binnenzeskantbouten nr. 643329 10.

Tip:

Reserveonderdelen voor spindels nr. 361176, 361177 en 361178.