{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 125 | |
Uitvoering | Nulpuntspansysteem | |
Spankracht tot maximaal | 40 kN | |
Gewicht | 34 kg | |
Totale lengte L | 446 mm | |
Lengte basisdeel a | 398 mm | |
Spanbereik b | 0 mm - 182 mm | |
Hoogte basisdeel c −0,02 | 100 mm | |
Spanbereik d | 131 mm - 313 mm | |
Bekhoogte h | 39,5 mm | |
Langssleuf l H7 | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Dwarssleuf n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
t | 144 mm | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | LC-GARANT | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 360510 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401500 | |
Nummer fabrikant | 360510 125 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC-hogedruk-machinespanklem, versie LC 125
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 2.431,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 2.592,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | Nulpuntspansysteem | Nulpuntspansysteem |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | LC-GARANT | HiPo |
Totale lengte L | 446 | 512 |
Gewicht | 34 | 35 |
Spankracht tot maximaal | 40 | 40 |
Dwarssleuf n H7 | 20 | 20 |
Producttype | Machineklem | Machineklem |