• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Getrapte bek vast, Voor type: 125

Artikelnummer: 360469 125
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 125 mm
Bekhoogte h 39,5 mm
Hoogte h1 20 mm
Beklengte l 92 mm
Lengte l1 43 mm
Geschikt voor kleurcode HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360469 125
EAN/GTIN 4045197777942
Nummer fabrikant 360469 125
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor opname van HD-bekken nr. 362390362600.

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

NC-hogedruk-machinespanklem nr. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.